ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ステンレスカムロック 同一
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19768404
品番
L-9-SUS-KA
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・鍵違い数が豊富です。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
ステンレス鋼(SUS-303)
質量(g)
70
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
(最大)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
注意
※止金は付属していません。