ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルロック 同一
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768447
品番
L-220-4-KA
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥2,055
販売価格(税別)
¥
1,868
バスケットに入れる
・鍵はリバーシブルキーです。
・防塵シャッター付きです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
亜鉛ダイカスト (ZDC)
質量(g)
48
仕上
サテンクロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.7911です。
注意
※止金は付属していません。