ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルロック 同一
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768456
品番
L-221-1-KA
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,813
販売価格(税別)
¥
1,648
バスケットに入れる
・鍵はリバーシブルキーです。
・M18サイズの錠前です。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
・専用止金が付属しています。
用途
・小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
48
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.8001です。
注意
※止金は固定しており方向変更ができません。