曜日別特売
P-23KFS5 高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機 19768552

高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19768552品番P-23KFS5
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
壁面部雨垂れ低減構造
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)
適用パイプ:Φ200mm
ギャラリ付

質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする