ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス掛金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768553
品番
L-462-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥5,625
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
寸法B1(mm)
23
寸法B2(mm)
38
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
用途
・重要機器、設備管理等
サイズ
大
質量(g)
412
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ:M6皿小ネジ
※南京錠は別売りです