ステンレス掛金

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19768569 品番 L-462-SUS-2
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。

寸法B1(mm)16.3 寸法B2(mm)31.3 材質ステンレス鋼(SUS-304) 用途・重要機器、設備管理等 サイズ 質量(g)407 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ:M6皿小ネジ
※南京錠は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする