曜日別特売
P-23KV4 耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機 19768577

耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19768577品番P-23KV4
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。
適用パイプ:Φ200mm

質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする