曜日別特売
P-23KVD4 防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機 19768586

防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード19768586品番P-23KVD4
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火設備該当品
適用パイプ:Φ200mm

質量(kg)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする