曜日別特売
PH-99-SUS-3-R ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下 19768605

PH-99-SUS-3-R ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下 19768605
PH-99-SUS-3-R ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下 19768605

ステンレス鎌形ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
197
仕様
右勝手
注文コード
19768605
品番
PH-99-SUS-3-R
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

・普及型密閉ハンドルです。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途
・大型機械扉、防音扉、塗装機器
サイズ
大
質量(g)
197
仕様
右勝手
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
適合ねじ
M4皿小ネジ
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする