アウトサイドハンドル 2点止

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19768657 品番 PH-446-2
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
・左右兼用型です。
・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 仕様同一 サイズ 質量(g)325 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1〜3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする