鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19768718 品番B-160-BH
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。
・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
・左右兼用型です。
・2.3mmライナーは不要です。

材質熱間圧延鋼板(SPHC) 用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 質量(g)434 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)35〜45用
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする