流線型パッチン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19768797 品番 PP-80
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

・デザイン性に優れたパッチン錠です。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 用途・各種ボックス、振動機器等 仕様鍵ナシ 質量(g)68 適合ねじM3皿小ネジ 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19768806
2024-06-19
用途:
オートバイのパニアケース蓋止め
運輸・通信業

オートバイ純正のパニアケースの鍵が壊れてしまったのでモノタロウで探してみたら純正のパチン栓に高い大きさで流用出来そうだったので購入しました。鍵付きのメッキタイプを購入しましたがメッキの状態も良く鍵が全て同じ物で開け閉めが1本の鍵で出来るのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする