曜日別特売
PP-80K 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下 19768806

PP-80K 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下 19768806
PP-80K 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下 19768806

流線型パッチン

(1件のレビュー)
質量(g)73
内容量1個注文コード19768806品番PP-80K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

・デザイン性に優れたパッチン錠です。

用途
・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕様鍵付質量(g)73適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19768806
2024-06-19
用途: オートバイのパニアケース蓋止め
運輸・通信業

オートバイ純正のパニアケースの鍵が壊れてしまったのでモノタロウで探してみたら純正のパチン栓に高い大きさで流用出来そうだったので購入しました。鍵付きのメッキタイプを購入しましたがメッキの状態も良く鍵が全て同じ物で開け閉めが1本の鍵で出来るのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする