L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下 19768849 L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下 19768849 L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下 19768849 L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下 19768849 L-329 コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下 19768849

コンビネーションロック(カムロックタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19768849 品番L-329
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,396
販売価格(税別)
1,269

・暗証番号が自由に設定できます。
・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個

用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メンバー仕様です。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
ポスト鍵として使用
株式会社三好不動産 様 (不動産業)

当社の賃貸管理物件に、チューブタイプのポスト鍵を使用しているアパートが有りますが、現状、物理鍵を使用するタイプが取り付けられている為、解約時に未返却が有ります。その為、今回のコンビネーションロックを購入させていただき「物理鍵無し」へ交換を進めています。鍵紛失、未返却等の心配が不要、且つ、ダイヤル番号の変更も可能な為、とても助かっています。鍵交換業者様へお願いしたくても、費用の捻出が難しい家主様もいらっしゃいます。私のような素人でも交換出来ました。お勧めします。

対象商品:
19768849
2025-12-01
用途:
郵便ポストの施錠
製造業

ダイヤル合わせ式(例:右5→左3に回す)は時々開錠できないことがあるため交換しました。
この鍵は誤作動がないのは良いのですが、数字合わせ用の3個のダイヤルが小さく使いにくいため、もう少し大きいダイヤルに改善して操作性を向上していただけたらと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする