ロット棒用樹脂製ブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19768867 品番L-551
参考基準価格(税別)¥54 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。

用途・各種ボックス等 適合(ロット棒)Φ8 材質ポリアミド(PA) 質量(g)0.5 仕上黒色 取付板厚(mm)1.6〜3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19768867
2023-02-25
用途:
ダンパーストラットのアイエンドに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どんなものでも一個から安価に揃うのがモノタロウ、助かります。実験用なので品質は問いません、買い出しに行かなくても揃うのがとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする