※使用例

KBB1 起毛防炎バイクカバー アラデン 19768964 KBB1 起毛防炎バイクカバー アラデン 19768964 KBB1 起毛防炎バイクカバー アラデン 19768964

起毛防炎バイクカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19768964 品番 KBB1
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あなたの愛車を不審火から守ってくれる防炎タイプです。
愛車家のための超高級品質カバーです。
少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。
小キズが付きにくいのも大きな特徴です。
盗難予防として前・後にカギを通せるWロックタイプです。(カギは別売りです。)
バタツキ防止として、カバー裾の中央にワンタッチバックルがついてます。
収納袋付です。

材質ポリエステル100%・厚織り生地使用、シルバー撥水コーティング、防炎後加工(難燃性)、裏面は起毛特殊加工 シルバー タイプ1型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×120 適合排気量(cc)400〜2000 適合寸法(m)車長/2.45〜2.75
注意
※適合車種をメーカーのホームページ等でご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする