アラデン
アラデンの バイクカバー
アラデンの ボディーカバー
オートバイクカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19769007
品番
AB-M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
ポリエステル100%・平織り生地
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
適合排気量(cc)
50〜250
適合寸法(m)
車長/1.70〜1.90