アラデン
アラデンの バイクカバー
アラデンの ボディーカバー
オートバイクカバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19769016
品番
AB-ML
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
ML
材質
ポリエステル100%・平織り生地
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
適合排気量(cc)
125〜1100
適合寸法(m)
車長/1.90〜2.15