アラデン
アラデンの バイクカバー
アラデンの ボディーカバー
オートバイクカバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19769034
品番
AB-LL
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%・平織り生地
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
適合排気量(cc)
400〜2000
適合寸法(m)
車長/2.45〜2.75