幅1mX 長さ50cm 目かくしシート 小窓用 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19769183 幅1mX 長さ50cm 目かくしシート 小窓用 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19769183 幅1mX 長さ50cm 目かくしシート 小窓用 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19769183 幅1mX 長さ50cm 目かくしシート 小窓用 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19769183

目かくしシート 小窓用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19769183 品番幅1mX 長さ50cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。

長さ(m)(取付可能)1.5以下 用途通路側や小窓の目かくし。 材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能高さ(mm)400以下
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする