曜日別特売
P-30HF2 ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター 三菱電機 19769593

ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19769593品番P-30HF2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:換気空清機クリーンロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
別売品

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする