三菱電機
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19770975
品番
P-140HF2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:換気空清機クリーンロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×198×8
捕集効率(%)
97