鋼加工用CVDコーティングVNMG160402PP CA025P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は厚さ・チップ形状・ブレーカ適合領域など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
ひし形頂角35°
ブレーカ適合領域
1
注文コード
19771274
品番
VNMG160402PP CA025P
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
ひし形頂角35°
材質
CA025P
材質(本体)
CA025P
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
1
逃げ角(°)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする