旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形80°厚さ(mm)3.97注文コード19772279品番CCET09T301MR-P PR1535
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質PR1535形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする