W-302 木枠 三菱電機 19772603

木枠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19772603品番W-302
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用

材質ラワンタイプ30cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19772603
2017-07-22
用途: 作業場の換気
株式会社中川機器製作所

簡単に木枠ができ満足しています。壁が薄かったので半分に切断して使用しました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする