600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻(100m)公称断面積(mm2)2注文コード19772778品番600V CV 3C×2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能

公称断面積(mm2)2芯数(C)3全長(m)100黒・白・赤JIS規格JIS規格C3605仕上外径(mm)11絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19773207
2023-01-24
用途: DIYソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

できるだけDIYで作業するため、電圧を30V以下でシステムを組んだら、太いケーブルになってしまいました。
発熱などの心配がないのは良いのですが、太いです。配線カバーを用意しましたが、うまく収まりません。目隠し方法を思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする