老眼鏡 ハネアゲハイパー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 度数1.5 注文コード19774424 品番DR-008-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・度数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要

度数1.5 シルバー 質量(g)25 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×16.5×4.0 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)ポリカーボネイト アズワン品番64-8490-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000303 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
工場作業
個人のお客様

跳ね上げに慣れるまでは本体ごとあげてしまいます。
ただ、跳ね上げのヒンジ部分が良く折れてしまいます。
2本購入しましたが2本とも折れるのが早かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19774433
2025-04-09
用途:
現場で修理する時、工事する時、図面を書く時、パソコンを使う時、仕事の至る時に使います。
医療・福祉・介護関連業

普段はコンタクトレンズを入れていますが、老眼の為、近くの物を見たり、細かな文字を読み取るのに欠かせません。ただの老眼鏡なら付け替える必要がありますが、跳ねあげタイプはレンズを上げ下げするだけで済みますので視目標物から線を外さなくてすみます。それが何よりです。ただ、上げ下げするレンズの支点になる部分の挟み込み部分が弱い。1本目はそこが折れましたから使い物にならなくなりました。その部分をもっと強化してほしい、または改善してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19774415
2022-10-07
用途:
細かい作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

今までは着けたり外したりと面倒でしたが、これは楽です。
老眼鏡によって同じ3.0ですがちょっと違う物もありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
19774467
2022-12-03
用途:
これは当りの老眼鏡
適斎塾 様

最近老眼になってきたので、いろいろ試しましたが、あまり合うものがない。
これは、度数を選べる、カパッと上げられる、おしゃれ、耳掛けが柔軟に調整できる、といった特徴がありすごく良い商品です。

対象商品:
19774433
2021-09-30
用途:
機械の修理作業に
TIMEKEEPER 様 (卸売・小売業)

メガネを汚れた手でかけたり外したりしたくないため、跳ね上げ式を使っています。本品はレンズの上げ下げが適度な力でできますので重宝しています。レンズは薄くクリアでとても見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19774415
2021-12-06
用途:
細かい作業の時
医療・福祉・介護関連業

軽くて、使いやすいのが気に入っている。サイズの種類増やしてほしい。

対象商品:
19774388
2021-05-01
用途:
日常生活から製作活動までカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

このような跳ね上げ式老眼鏡の便利さは知っていたので様々な製品を使ってきましたが、やっとゴールの商品にたどり着けた気がします
付け心地、軽さ、レンズの質、跳ね上げ時角度、材質(ポリカーボネート)強度耐久性の期待、手頃な価格 これはとても便利で良い品物です!

2021-04-04
用途:
溶接
製造業

超便利!
2.0(赤)と3.0(シルバー)を
買いました。
赤は溶接用に
シルバーは書き物用として
また赤のレンズを外してシルバーのフレームに装着してコーディネートしたりしてます
最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする