曜日別特売
PS-25SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 19774904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-25SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 19774904
PS-25SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 19774904

有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19774904品番PS-25SHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
羽根径(Φmm)250運用機種(公称ハネ径)(cm)25シャッター3枚質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19774904PS-25SHA77427438PS-25SHA3PS-25SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 77427438有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製三菱電機1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774904PS-25SHA77427447PS-30SHA3PS-25SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 77427447有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製三菱電機1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19774904
2021-11-21
用途: 換気扇シャッターが油で動かないので、交換しました
農・林・水産業

取扱説明書のとおり、つけられました。当方は趣味で、電気工事士の資格を2年前に取ったので、こういう部品があると、重宝してます。

対象商品 : 19774904
2021-07-19
用途: 装着時
たまき飲食業

開閉部のビス(アクリル)が外れて 使い物になりませんでした。処分しました

対象商品 : 19774904
2021-03-11
用途: 換気扇の交換、設置
不動産業

軽くてしっかりしている。
とりつけもしやすく、
問題なく働いてます。

対象商品 : 31556605
2021-11-18
用途: シャッターの交換
株式会社オーケーエンジニアリング

予定通り交換できました。サイズもぴったりで特に問題ありません

対象商品 : 19774886
2020-07-30
用途: 換気扇の空気の逆流防止
株式会社ハートフル建設業・工事業

見た目より重量が軽く、施工しやすいく取り扱いが良いと思いました

対象商品 : 19774913
2020-03-25
用途: 厨房用換気

とてもよく換気作動しています。汚れもすぐ拭き取れます!

対象商品 : 19774922
2018-11-21
用途: ビニールハウスの換気扇取付用
農・林・水産業

鋼板製であるが、もう少し軽量だとますます良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする