曜日別特売
PS-60SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 19774947

有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19774947品番PS-60SHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
羽根径(Φmm)600運用機種(公称ハネ径)(cm)60シャッター6枚質量(kg)6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×700×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19774904
2021-11-21
用途: 換気扇シャッターが油で動かないので、交換しました
農・林・水産業

取扱説明書のとおり、つけられました。当方は趣味で、電気工事士の資格を2年前に取ったので、こういう部品があると、重宝してます。

対象商品 : 19774904
2021-07-19
用途: 装着時
たまき飲食業

開閉部のビス(アクリル)が外れて 使い物になりませんでした。処分しました

対象商品 : 19774904
2021-03-11
用途: 換気扇の交換、設置
不動産業

軽くてしっかりしている。
とりつけもしやすく、
問題なく働いてます。

対象商品 : 31556605
2021-11-18
用途: シャッターの交換
株式会社オーケーエンジニアリング

予定通り交換できました。サイズもぴったりで特に問題ありません

対象商品 : 19774886
2020-07-30
用途: 換気扇の空気の逆流防止
株式会社ハートフル建設業・工事業

見た目より重量が軽く、施工しやすいく取り扱いが良いと思いました

対象商品 : 19774913
2020-03-25
用途: 厨房用換気

とてもよく換気作動しています。汚れもすぐ拭き取れます!

対象商品 : 19774922
2018-11-21
用途: ビニールハウスの換気扇取付用
農・林・水産業

鋼板製であるが、もう少し軽量だとますます良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする