DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の アイケア
DUKE(デューク)の 老眼鏡
老眼鏡 ジェントルコレクション
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19775088
品番
DR-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
紳士の身だしなみにシンプルなリーディンググラスを
度数
3
色
ブラウンG
質量(g)
24
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
13.5×15.0×3.0
材質(フレーム)
白銅
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器