DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の アイケア
DUKE(デューク)の 老眼鏡
老眼鏡 ジェントルコレクション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー/ブラック
度数
1.5
注文コード
19775194
品番
DR-44-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・度数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
紳士の身だしなみにシンプルなリーディンググラスを
度数
1.5
色
シルバー/ブラック
質量(g)
22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×15.0×2.8
材質(フレーム)
ステンレス/ポリカ
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器