老眼鏡 ジェントルコレクション

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19775255 品番 DR-67-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

紳士の身だしなみにシンプルなリーディンググラスを

度数1 ガンメタ 質量(g)27 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.5×15.5×3.6 材質(フレーム)ステンレス 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19775088
2019-12-02
用途:
事務用のメガネとして

事務用の老眼鏡として2.5度を買ったのですが失敗しました、3度を買わなければなりませんでした、今度買うときは3度を注文します、安くていい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする