DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の アイケア
DUKE(デューク)の 老眼鏡
老眼鏡 アートコレクション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
4
注文コード
19775377
品番
DR-701-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
度数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
品のある、細やかで美しい刻印模様を添えて
度数
4
色
ワイン
質量(g)
30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.5×15.0×3.3
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器