DR-705-1 老眼鏡 アートコレクション DUKE(デューク) 19775386

老眼鏡 アートコレクション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 度数1 注文コード19775386 品番DR-705-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は度数など35種類から選べます 他の種類を見る

品のある、細やかで美しい刻印模様を添えて

度数1 ブラック 質量(g)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×15.0×2.8 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
読みにくい字を読むとき。

このくらいの価格の 老眼鏡を 売っている店が 近くに全く無い。
100均の老眼鏡では物足りなく、可愛くて 安くて良い品が 手に入って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする