DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の アイケア
DUKE(デューク)の 老眼鏡
老眼鏡 エアフォルクカラーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19775693
品番
DR-37-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くてキレイな発色が特徴、曲げてもカタチをキープしやすく眼鏡素材に最適
度数
2.5
色
グレイクリア
質量(g)
16
材質(フレーム)
TR90
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×15.0×3.4
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器