老眼鏡 エアフォルクカラーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19775867 品番 DR-47-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くてキレイな発色が特徴、曲げてもカタチをキープしやすく眼鏡素材に最適

度数4 クリアブラック 質量(g)23 材質(フレーム)TR90 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×15.0×3.4 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする