BFS-30SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 19776426

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19776426品番BFS-30SKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100

小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)150質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)【強】55/62(50Hz/60Hz)、【弱】37/40(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41.5/43(50Hz/60Hz)、【弱】35/34(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×475×339風量(m3/h)【強】300/300(50Hz/60Hz)、【弱】240/220(50Hz/60Hz)公称出力(W)12/12(50Hz/60Hz)機外静圧(Pa)【強】60/90(50Hz/60Hz)、【弱】35/40(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19776426BFS-30SKA77428594BFS-30SKA2BFS-30SKA シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428594シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機1台
32,980
欠品中
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする