三菱電機
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19776462
品番
BFS-80SKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付
羽根径(Φmm)
200
質量(kg)
11.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】175/203(50Hz/60Hz)、【弱】130/149(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】46/48(50Hz/60Hz)、【弱】43/43(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×659×489
風量(m
3
/h)
【強】800/800(50Hz/60Hz)、【弱】680/600(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
105/105(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
【強】150/230(50Hz/60Hz)、【弱】115/140(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19776462
BFS-80SKA
77428637
BFS-80SKA2
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形
三菱電機
1台
¥
56,980
税込
¥62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。