※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個形式(N) 無給油タイプ注文コード19777773品番CDV3FN50-100-A54-2W
参考基準価格(税別)¥42,130販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など142種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付