商品レビューを投稿する内容量1台注文コード19778097品番V-200CRL-D
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
接続パイプ:Φ200mm
低騒音形・給排形・断熱仕様
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)
風量強弱2段切替
アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造
インナーファンケース方向入替自由
垂直取付可能
付属品:天吊金具
24時間換気機能付
本体外側断熱材貼付仕様
給排切替可能