シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の その他特殊継手
トップジョイント サストップハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19781808
品番
40SU
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
付属品
ボルト呼び×長さ:M10×45、ナットの2面幅(mm):17
仕様
許容曲げ角度θ(°):2°30′
全長(mm)
69
寸法A(mm)
69
寸法E(mm)
0〜3
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
43
外径(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材