※寸法図
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の その他特殊継手
トップジョイント サストップキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19782334
品番
75SU
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
キャップ
付属品
ボルト呼び×長さ:M10×55、ナットの2面幅(mm):17
仕様
許容曲げ角度θ(°):1°20′
全長(mm)
102
寸法A(mm)
102
寸法E(mm)
0〜3
寸法B(mm)
149
寸法C(mm)
45
外径(mm)
149
商品豆知識
配管工事を支える補助部材