※寸法図
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の その他特殊継手
トップジョイント サストップキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19782368
品番
125SU
参考基準価格(税別)
¥18,060
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
キャップ
付属品
ボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):24
仕様
許容曲げ角度θ(°):1°10′
全長(mm)
176
寸法A(mm)
176
寸法E(mm)
0〜6
寸法B(mm)
239
寸法C(mm)
50
外径(mm)
239
商品豆知識
配管工事を支える補助部材