※寸法図
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の その他特殊継手
トップジョイント サストップキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19782377
品番
150SU
参考基準価格(税別)
¥26,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
キャップ
付属品
ボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):24
仕様
許容曲げ角度θ(°):1°00′
全長(mm)
204
寸法A(mm)
204
寸法E(mm)
0〜6
寸法B(mm)
268
寸法C(mm)
50
外径(mm)
268
商品豆知識
配管工事を支える補助部材