用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。
色ライトグレイ
タイプG
JIS規格JIS A5758適合品
比重1.02/23℃(硬化前)
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃、0.5/-20℃
外観ペースト状(硬化前)
耐久性9030Gに合格
タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)
反応機構オキシム型
体積変化(%)4.2
弾性復元性(%)90
クラス30SLM
スランプ(mm)(縦)0、(横)0
押出し性(5℃)s5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類