モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
一般工事用シーリング材防カビタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(333mL×50本)
色
アイボリー
タイプ
G
注文コード
19782483
品番
トスシール83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。
建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。
ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。
プライマーは不要です。
用途
カビ発生が問題となるような個所の接着シール。
色
アイボリー
タイプ
G
JIS規格
JIS A5758適合品
比重
1.02/23℃(硬化前)
引張強力(N/cm
2
)[kgf/mm
2
]
0.4/23℃、0.5/-20℃
外観
ペースト状(硬化前)
耐久性
9030Gに合格
タックフリータイム(分)
10/23℃(硬化前)
反応機構
オキシム型
体積変化(%)
4.2
弾性復元性(%)
90
クラス
30SLM
スランプ(mm)
(縦)0、(横)0
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※2025年4月製造ロットより、グレイ色を「ダークグレー」にパッケージ表示を変更しています。表記のみの変更で、内容物、色目は従来従来通りです。