ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19782727 品番S3-12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各種サイズのソケットを収納したセット品。
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。

差込角(mm)12.7 セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー 材質クロームバナジウム鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19782727
2022-10-23
用途:
インパクトレンチでエンジンなどもメンテナンスに使います
井出電器 様 (卸売・小売業)

蓮節ソケットで無くさないで済み快適です
丈夫でしっかりしているので大変満足しています

2020-06-06
用途:
バイクを弄る時に使用
運輸・通信業

値段も安く家庭用DIYにはとても良い商品だと思います。
ただひとつ言えるとすればせっかく12.7用なのでどれかひとつ削っても24mmが入っていれば尚さらに良かったと思います。10mm〜13mmあたりなら9.5を使うのが一般的だと思うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする