ディープソケット9PC 差込角9.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19782736 品番S4-9.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。

差込角(mm)9.5 セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー 材質クロームバナジウム鋼
注意
※エアーツールでの使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19782736
2025-01-21
用途:
農機具修理、交換作業
農・林・水産業

奥まった位置のナットにも届いて便利です。
サイズNo.も読みやすいです、

対象商品:
19782736
2020-07-20
用途:
バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

高い精度を求めないなら、お値段を考えればとってもリーズナブルです。
ライトにDIYやバイク弄る方なら是非工具箱に入れておきたいマストアイテムです。
ホルダーがやや嵩張りますが、そこはご愛嬌ということで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする