メタルブッシング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19783716 品番BC2814B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 質量(g)90 対応ねじ(ミリネジ)M12‐P1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
イレクターパイプにアジャスターボルトを取付る為使用
農・林・水産業

アジャスターボルトセットは1600円近くするので単品で購入
28Φイレクターパイプに打込む際、強く打ち込みすぎたのか跳ね返り2mmほど隙間が出来ガタつく、下向きに荷重がかかるので使用上ガタが在っても問題はないが、打込む際は少しづつ打込むとピッタリパイプの端で止まるのではないか

1人が参考にしています
対象商品:
19783716
2022-01-19
用途:
作業台
製造業

パイプ外径φ28で、一番安いスペーシア製を買い、アジャスタボルトを取付けるのにこのブッシングを購入したところ、パイプ内径がブッシング外径より1mm大きくてかち込めないことがわかりました。外径が同じなら内径も同じと思った次第です。
商品の説明不足ではないかと思います。返品不可で、結局、テープを巻いて抜け止めとしています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
19783716
2020-12-27
用途:
イレクターパイプに
株式会社中部ミシンサービス 様

社内で使用しているパイプの形状では、外れやすいです。
何か挟むか巻くかで対応が必要だと思います。
現在はテスト使用なので、そのまま使ってます。

この様な部品は、ホームセンターではありませんでしたので助かります。

これきっかけでイレクター関係の業者さんとまだまだ知らない部品があることに驚きました。
モノタロウさんでも取扱ってない商品もまだまだありますので是非、入荷お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする