三菱電機
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
P-07RSD2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19783776
品番
P-07RSD2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ75mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
ギャラリ付タイプ
防火ダンパー付
低圧損タイプ
建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×158×78